Kleště kombinované DIN ISO 5746
KLEŠTĚ KOMBI ZEBRA DIN ISO5746 180MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé ostří i na silnější kabely
- Ergonomická protiskluzová 2K rukojeť s úzkou manžetou pro komfortní práci a optimální přenos síly
- Přesná indukčně kalená ostří
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Povrch: Broušený a chromovaný po celé ploše
- Kloub: Překryvný
Datové listy(X)
Délka (L) | 180 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 3,4 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,2 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 12 mm |
Povrch | Chromovaný |
Délka v palcích (L) | 7 in |
Materiál | Ocel |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 16 mm² |
ISO | 5746 |