Kleště Na hřídelové pojistné kroužky, DIN 5254
Kleště na pojistné kroužky hřídelí
KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY 220MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rukojeť: potažená plastem
Protiskluzová
Kleště: Chrom-vanadová ocel, kovaná
Hlava: chromovaná
Kloub: překryvný kloub
Rozevírací pružina
Úchopové povrchy: paralelní
Datové listy(X)
Pro montáž pojistných kroužků ve tvaru podkovy, přídržných kroužků s průměrem od 12 mm, např. e.g. Pojistné kroužky na kardanových hřídelích.
![]() | |
Délka (L1) | 220 mm |
Vhodné pro průměr min. | 12 mm |
Délka čelistí (L2) | 45 mm |
Délka háku (L3) | 10 mm |
Úhel čelistí | 27 Stupňů |
Materiál | CR-V-Ocel |