Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Klempířský těsnicí šroub, nerezová ocel A2

ASSY, nelegovaná nerezová ocel A2 s podložkou AW
KLEMPÍŘSKÝ ŠROUB 4,5X20 MM

Obj. č. 0238045020

EAN 4024835861403

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Klempířský těsnicí šroub, nerezová ocel A2

Obj. č. 0238045020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vulkanizované, vysoce kvalitní těsnicí podložka EPDM

Šroub ASSY s hlavou AW

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Průměr kotouče (ds)

15 mm

Délka (l1)

20 mm

Délka závitu (b)

13 mm

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Materiál podložky

Nerezová ocel A2

Povrch podložky

Základní

Materiál těsnicí podložky

EPDM

Jmenovitý průměr x délka x délka závitu

4,5 x 20 x 13 mm

Vnitřní pohon

AW20

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

x 10 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub pro střešní konstrukce pias® Nerezová ocel A2

SRB-OTHRSP-KOT15-A2-AW20-4,5X25

Vulkanizované, vysoce kvalitní těsnicí podložka EPDM
x 200 ks
Spodní spona

LEKALAFT-NERE

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 ks