Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kleiderlift KL 15 S

Kleiderlift KL 15 S
KLDLFT-KL15S-15KG-(600-830MM)

Art.-Nr. 0683699209

EAN 4047376301375

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kleiderlift KL 15 S

Art.-Nr. 0683699209
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
Mit integriertem Ölhydraulik-Dämpfer für das unterstützte und gebremste Zurückschwenken
  • Für den nachträglichen Einbau

  • Optimale Schrankausnutzung

  • Wartungsfrei
Hinweis

Die Griffstange des Kleiderlifts soll über den gesamten Bewegungsablauf geführt werden. Ein unkontrolliertes Herabfallen bzw. Hochschnellen der Kleiderstange ist zu vermeiden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Oberfläche Gehäuse

Eloxiert

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Werkstoff Arm

Stahl

Oberfläche Arm

Verchromt

Traglast

15 kg

Lichte Korpusbreite min.

600 mm

Lichte Korpusbreite max.

830 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen