Klecová matice Prestole
Klecová matice Prestole
UP-MS-ZAEFVZMA-MOTORREKMZESSVOID-124/201
Obj. č. 0501104118
EAN 4047376897823
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodná zejména pro zaslepování
- Rychlá montáž jednoduchým zatlačením do čtvercového nebo obdélníkového montážního otvoru
- Odolné vůči nárazům a otřesům
Datové listy(X)
- Pro obklady, trubky a uzavřené nádoby
- Vhodná zejména pro zaslepování
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 11,00-14,00 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,75-2,00 mm |
Výška (A) | 7,00 mm |
Tloušťka materiálu (s) | 0,70 mm |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Materiál | CK 67 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Mercedes, Smart, Opel |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | A0019949845, 850856, 90270271 |
místo instalace | Univerzální |