Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klebstoffentfernerspray

Klebstoffentfernerspray
KLEBSTENTF-150ML

Art.-Nr. 0893141

EAN 4045989908622

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebstoffentfernerspray

Art.-Nr. 0893141
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
Entfernt problemlos ausgehärteten Schmelzkleber von der Lackoberfläche

Spezialprodukt zum Lösen von Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Wohnmobilen, Campingwagen, in der Technik und in der Freizeit.

Hinweis

Gummi und Kunststoffe auf Materialverträglichkeit prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spezialprodukt zum Lösen von Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, Wohnmobilen, Campingwagen, in der Technik und in der Freizeit.

Anleitung

Mit einem Kunststoffkeil den Schmelzkleber an einer Stelle leicht anheben. Den Klebstoffentferner gezielt in den Spalt des ausgehärteten Schmelzklebers sprühen, kurz einwirken lassen. Der Klebstoffentferner kriecht in die Zwischenräume und löst die Klebereste von der Oberfläche. Der Kleberest wird sekundenschnell am Stück von der Oberfläche entfernt. Somit entfällt das zeitraubende Entfernen mit Heißluftfön, Spachtel und Reiniger.

Inhalt

150 ml

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Propandiol

Dichte / Bedingung

0,69 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Reinigungstuch Tex-Polish

POLTUCH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150STK

Spezielles Reinigungstuch für Lackbehandlung und zum Nachpolieren
x 4 St.