Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klebstoff für Laminat MASTIC 900

Laminatkleber MASTICE 900
KLEB-LAMI-MASTICE900-2000G

Art.-Nr. 08921123

EAN 4050641565884

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klebstoff für Laminat MASTIC 900

Art.-Nr. 08921123
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
Kontaktkleber, besonders geeignet zum Kleben von Kunststofflaminaten
  • Schnelle anfängliche Haftung

  • Hohe Haftkraft

  • Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Dampf und Reinigungsmittel

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Gute Verteilbarkeit
Hinweis

Reinigen


Mit Polyurethan-Verdünner, Aceton oder Trichlorethylen



Lagerung


In der Originalverpackung und bei Umgebungstemperatur. An einem trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Frost schützen



Vor dem Kleben von gekrümmten Oberflächen müssen praktische Tests durchgeführt werden.



Das Produkt vor Gebrauch gut mischen



* Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Klebstoffs gleichmäßig ist und keine Stellen ohne Klebewirkung aufweist



Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verklebung von Kunststofflaminaten, Stahlblechen, Edelstahl, gebürstetem Stahl, Spanplatten, Sperrholz und mitteldichtem Holz

Anleitung

Die zu klebenden Oberflächen, insbesondere bei Edelstahl und Aluminium, müssen gereinigt, entfettet und getrocknet sein.


Tragen Sie eine gleichmäßige Klebstoffschicht auf beide Flächen auf, um diese miteinander zu verbinden. Warten Sie ca. 20 Minuten* (abhängig von Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur), damit das Lösungsmittel verdunsten kann. Bringen Sie schließlich die Teile zusammen und wenden Sie den maximalen Druck an, der aufgrund der mechanischen Festigkeit der Materialien möglich ist



Achten Sie beim Kleben von Oberflächen von mehr als 1 m2 besonders darauf, dass das Produkt gleichmäßig aufgetragen wird. Zum Kleben auf gekrümmten Untergründen müssen praktische Tests durchgeführt werden. Bei der Verklebung von Spanplatten und Aluminium oder Edelstahl ist neben der perfekten Reinigung der Oberflächen die folgende Anwendung wichtig:


  • Eine erste Schicht des Produkts auf die Spanplatte auftragen und ca. 20 Minuten lang trocknen lassen*

  • Sobald die erste Schicht vollständig getrocknet ist, eine weitere Schicht des Produkts auf die Spanplatte und die Edelstahl- oder Aluminiumoberfläche auftragen und weitere 20 Minuten lang trocknen lassen*

  • Nun die beiden Elemente gleichmäßig zusammenführen und zusammendrücken, wobei Sie den maximalen Druck anwenden, der aufgrund der mechanischen Festigkeit der Materialien möglich ist

Inhaltsgewicht

2 kg

Chemische Basis

Polychloropren

Rohdichte

870 g/l

Farbe

Hellgelb

Gebinde

Dose

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Viskosität (Zähigkeit)

5500 mPas

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.

80 °C

Trockenrückstand

25 %

Viskosität/Konsistenz

Mittelviskos

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

trockene, frostfreie und gut belüftete Lagerung

Produktgewicht (per Stück)

2320,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen