Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Klebfix PLASTOBOND pillanatragasztó

Pillanatragasztó Klebfix PLASTOBOND
PLASTOBOND PILLANATRAGASZTÓ 20 G

Cikksz. 0893091

EAN 4045989706006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Klebfix PLASTOBOND pillanatragasztó

Cikksz. 0893091
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
Nehezen ragasztható műanyagok gyors összeragasztása.

Könnyen kezelhető


Az ergonomikus palackforma lehetővé teszi az egykezes munkavégzést



Speciális, praktikus kupak


Tiszta munkavégzés anélkül, hogy a kifolyónyílás eltömődne.



Oldószer- és szilikonmentes

Megjegyzés
  • Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.

  • Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.

  • A folyékony ragasztók gőznyomása miatt a lassankötő termék túlterül a ragasztási területen, és ott fehér színű lerakódásokat képezhet (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Ezek például izopropil-alkohollal vagy acetonnal eltávolíthatók. Meg kell győződni azonban arról, hogy megtisztítandó alkatrész felületei szintén ellenállóak-e ezen oldószerekkel szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
Alkalmazási terület
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 az 1-ben
Klebfix
4 az 1-ben
Felhordás
ecsettel
Klebfix
GAN
Klebfix
Kétkomponensű
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Cink
MűanyagokABS
GRP⚫1
EPDM
Gumi
Szilárd habok⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamid
Polikarbonát = PC
Polisztirol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Szilikon⚫1
Habosított polisztirol⚫1⚫1
Festett felületekFestett felületek
Fa és faanyagokFa (MDF, faforgácslemez)
Rétegelt lemezek
(Resopal, Ultrapas)
Dekorlemezek
Parafa
Kő és építőanyagokBeton
Bitumenes felületek
Gázbeton, gipsz, gipszkarton
Műkő (Corian, Varicor)
HPL
Terméskő (márvány, gránit)⚫1
Cement-farostlemez
EgyébZománc⚫1
Üveg
Üvegszál
Tükör⚫1
Porcelán, kerámia, csempe
Papír
Kartonpapír
Háló
Bőr
FémAlumínium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Ólom
Nemesacél
Réz
Sárgaréz
Acél/vas

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A közepes viszkozitású ciánakrilát szerkezeti ragasztót a jobb ütésállóság jellemzi. Ez együtt jár a leválásnak, a hőmérséklet-változásoknak és a nedvességnek való jó ellenállással. Ezért különösen akkor alkalmazható, ha váltakozó terhelések lépnek fel, vagy zuhanás vizsgálatára van szükség.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.

Kémiai bázis

Ciánakrilátsav-etilészter

Szín

Átlátszó

Sűrűség

1,04 g/cm³

Min./max. viszkozitás

320-420 mPas

Nyújthatóság

3 %

Max. ragasztórés méret

0,15 mm

Min./max. hőállóság

-55 eddig: +105 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 105 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / szobahőmérsékleten

Űrtartalom

19,2 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

20 g

Szakító- és nyírószilárdság a DIN EN 1465 szabvány szerint
Anyag Jellemző ragasztási idő Jellemző szakító- és nyírószilárdság-értékek
Acél 30–40 másodperc >22 N/mm2
Alumínium 30–40 másodperc >17 N/mm2
PA 30–40 másodperc 10–30 N/mm2
PVC 30–40 másodperc 10-20 N/mm2*
Polikarbonát 10–20 másodperc 10-20 N/mm2*
POM 30–40 másodperc 7–12 N/mm2
EPDM 10–20 másodperc >10 N/mm2*
Neoprén 10–20 másodperc >10 N/mm2*
*Anyagtörés
Kötési idő
Alumínium/alumínium 30–40 másodperc
SBR/SBR 10–15 másodperc
EPDM/EPDM 10–20 másodperc
A kötési sebesség az aktivátor segítségével felgyorsítható
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Primer pillanatragasztóhoz

PRIMER SUPERGLUE RAGASZTÓHOZ 50 ML

A nehezen ragasztható műanyagok tapadásának javításáért
x 1 db
Aktivátor

AKTIVÁTOR PILLANATRAGASZTÓHOZ 150 ML

A pillanatragasztó kikeményedésének gyorsítása
x 1 db
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk