Klavírový závěs (tyčový závěs) nerezová ocel 4301, leštěná
Klavírový závěs, nerezová ocel
TYCPANT-NERE-(GPRENZ)-32X3500MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Povrch | Základní |
Délka | 3500 mm |
Tloušťka materiálu | 0,7 mm |
Oblast dělení kloubu (G) | 15 mm |
Min./max. průměr role | 3,2-3,4 mm |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Průměr trnu | 1,75 mm |
Šířka (B) | 32 mm |
Vzdálenost otvorů (L1) | 60,4 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (L2) | 17,5 mm |
Průměr díry | 4,25 mm |
Průměr zapuštění | 5,8 mm |