Klappwerkbank
Klappwerkbank
WRKBANK-KLAPP-1200X700X30MM
Art.-Nr. 071593 10
EAN 4011231750325
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Standfestigkeit
auch für Schraubstockarbeiten bestens geeignet
Geringes Gewicht und kleine Maße
bestens für den mobilen Einsatz geeignet, z. B. in Kundendienstbussen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktgewicht (per Stück) | 28 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Holz |
Farbe | Rot |
Länge (zusammengeklappt) | 700 mm |
Breite (zusammengeklappt) | 1200 mm |
Höhe (zusammengeklappt) | 150 mm |
Länge (aufgeklappt) | 700 mm |
Breite (aufgeklappt) | 1200 mm |
Höhe (aufgeklappt) | 810 mm |
Traglast | 200 kg |
Gewicht | 28 kg |