Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klappwagen Aluminium

Klappwagen Alu
KLPWG-ALU-720X450MM

Art.-Nr. 0962400352

EAN 4048539433667

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappwagen Aluminium

Art.-Nr. 0962400352
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
Schiebebügel auf Plattform umklappbar
  • Rollen mit blaugrauen Vollgummirädern und Rollenlager, Gehäuse verzinkt

  • Lenkrollen mit Zentralstop und Fußschutz

  • Ladefläche aus Aluminium-Riffelblech
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ladeflächenbreite

720 mm

Ladeflächentiefe

450 mm

Griffhöhe

950 mm

Traglast

150 kg

Raddurchmesser

125 mm

Farbe

Aluminiumfarben

Werkstoff Ladefläche

Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

12000,000 g

Breite

800 mm

Tiefe

450 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen