Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klappstecker DIN 11023, Stahl, gelb verzinkt

DIN 11023 Stahl gelb verzinkt
KLASTE-DIN11023-(A2C)-D8X62MM

Art.-Nr. 0472862

EAN 4046778118697

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappstecker DIN 11023, Stahl, gelb verzinkt

Art.-Nr. 0472862

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

8,000 mm

Länge (l1)

62 mm

Normen

DIN 11023

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen