Klappkonsolen für Regale und Ablagen
Konsolen Klappe
KNSL-KLAPP-WEISS-60KG-410X430MM
Art.-Nr. 0683381400
EAN 4011231568036
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Mechanismus bei Klappkonsolen ermöglicht bei Bedarf ein Wegklappen der Regale und somit eine Flexible Raumgestaltung
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Weiß |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Traglast pro Paar | 60 kg |
Höhe (H) | 410 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Tiefe (T) | 430 mm |