Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klappenhalter

Klappenhalter ohne Arretierung
KLPHALT-O.ARRETIERUNG

Art.-Nr. 0683400051

EAN 4024835585224

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappenhalter

Art.-Nr. 0683400051
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
Kein Anschlag
  • Für die Deckel von Wäschekörben

  • Rechts und links verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Deckel von Wäschekörben. Sanfter Endanschlag.

Anleitung
  • Befestigung mit Senkkopfschrauben mit 3,5 mm Durchmesser

  • Einen Versuch durchführen, um Abmessung P zu messen.

  • Bei geöffneter Tür in einem Winkel von < 30° (z. B. zum Einfüllen von Wäsche)

Einen Test durchführen, um zu prüfen, ob die Montagepositionen korrekt sind.

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen