Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Klappenbeschlag Kinvaro T 71
KLPLFTBSHLG-KINVARO-T71-SET-RAL7045

Art.-Nr. F151147696

EAN 4050641918123

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Art.-Nr. F151147696
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
  • Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich

  • Schnellere Montage

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position

  • Korpus ist überbaufähig

  • Einfache werkzeuglose Montage der Front

  • Dreidimensionale Direktverstellung der Front

  • Wartungsfrei


Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen


  • Klappenbreite 300‒1.200 mm

  • Klappenhöhe 300‒600 mm

  • Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.

  • Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.


Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus


  • Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe

  • Geringer Kraftaufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpushöhe min./max.

300-600 mm

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.

1,4-8,5 kg

Mindesteinbautiefe

147 mm

Öffnungswinkel

110 Grad

Berechnung Klappengewicht:
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht.

1 Spezifisches Gewicht MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3.
2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.
Legende:

F: Fuge
FAS: Frontauflage seitlich
Klappenhöhe in mm Klappengewicht inkl. Griff in kg (weiße Feder beidseitig) Klappengewicht inkl. Griff in kg (orange Feder beidseitig)
300 2,1 - 7,4 2,5 - 8,5
350 1,8 - 6,3 2,3 - 7,5
400 1,7 - 5,4 2,1 - 6,8
450 1,6 - 4,7 2,0 - 5,8
500 1,5 - 4,0 1,8 - 5,0
550 1,4 - 3,7 1,6 - 4,6
600 1,4 - 3,3 1,4 - 4,2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen