Klammer Typ Z
Klammer Stahl verzinkt Typ Z 12 µm
KLR-DL-Z-(A4K)-45MM
Art.-Nr. 5089341000
EAN 4058794204964
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Möbelrahmen, Schrankherstellung
![]() | |
Breite (b1) | 11,1 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Drahtbreite | 1,35 mm |
Drahtstärke | 1,57 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 600000 STK |
Zulassung | EN 14592 |