Klammer Typ ETA-L Edelstahl 1.4301 blank, geharzt
Klammer Edelstahl 1.4301 Typ ETA-L
KLR-DL-ETA/L-1.4301-50MM

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631
- Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre
- Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels
- Passend für DKN3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 10,7 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Drahtbreite | 1,6 mm |
Drahtstärke | 1,4 mm |
Rohdrahtdurchmesser | 1,52 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Zulassung | ETA |
RoHS-konform | Ja |