Kladivo s měkkým čelem bez zpětného rázu SECURAL s polyuretanovými údernými plochami
Kladivo bez zpětného rázu, měkké SECURAL
KLADIVO S ŠETRNÝM ÚDEREM SECURAL
Obj. č. 071572 35
EAN 4024835048880
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez zpětného rázu, snižuje namáhání kloubů
- Univerzální na rohy, hrany a oblasti, kde nejsou vhodné konvenční palice s kulatou zatloukací hlavou
- Extrémně vysoká úderná síla bez zpětného rázu pro snížení namáhání kloubů v důsledku zpožděného nárazu ocelového odlitku do hlavy, což zabraňuje odskoku bez ztráty síly
- Vysoké tlumení bez zpětného rázu díky optimálnímu poměru hmotnosti odlitku k hmotnosti hlavy a tlumicím vlastnostem polyuretanových úderných ploch
- Nízká vibrace a nízká hlučnost s tlumením bez zpětného rázu ve srovnání s ocelovými kladivy
Nejvyšší kvalita z Německa
- Absolutně nerozbitné, protože hlava a rukojeť jsou vyrobeny z jednoho kusu oceli a dvě ocelové poloviny jsou svařeny podélně
- Ergonomická gumová rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný úchop během práce
- Dlouhodobé použití je možné, protože zatloukací hlavy jsou k dispozici jako náhradní díly a lze je snadno zaměňovat
Datové listy(X)
Obdélníkové úderné plochy činí kladivo ideální pro pokládku parket a laminátových podlah, stejně jako pro okenní a dveřní konstrukci, ale je také vhodné pro suchou konstrukci a konstrukci nábytku, stejně jako pro truhlářské a plechové práce.
| Délka nárazníkové vložky x šířka nárazníkové vložky | 30 x 40 mm | 
| Materiál dlouhé rukojeti | Pryž vyztužená ocelovými trubičkami | 
| Materiál skříně | Ocel | 
| Typ materiálu vložky hlavy kladiva | Polyurethane | 
| Délka držadla | 275 mm | 
| Délka | 300 mm | 
| Hmotnost kladiva | 680 g |