Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes
Csapkiütő készlet, nagyméretű
CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET NAGY 5DB
Cikksz. 071463 320
EAN 4046778550985
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartalom:
- Csapkiütők, 230 mm-es hosszúság, 8 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 240 mm-es hosszúság, 10 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 260 mm-es hosszúság, 12 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 280 mm-es hosszúság, 14 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 290 mm-es hosszúság, 16 mm-es átmérő
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú
- Biztos fogás
- Erőfeszítés nélküli munka
Rezgés elleni védelem
A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket
Kézvédő perem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacélból készült
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
Adatlapok(X)
| Darabszám a készletben | 5 darab | 
HOSSZÚ CSAPSZEGKIÜTŐ L8X230
HOSSZÚ CSAPSZEGKIÜTŐ 10X240 MM
HOSSZÚ CSAPSZEGKIÜTŐ 12X260 MM
SASSZEG-KIÜTŐ-14MM-L280MM
CSAPSZEGKIÜTŐ-16MM-L290MM