Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kistengriff Typ B

Kistengriff Typ B
KISTGRF-EINFACH-ST-(ZN)-100X35MM

Art.-Nr. 0688401925

EAN 4048539653997

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kistengriff Typ B

Art.-Nr. 0688401925

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können z.B. ASSY Senkkopfschrauben ∅ 2,4 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zum Aufschrauben

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

35 mm

Grifflänge

91 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen