Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kistengriff Typ A

Kistengriff Typ A
KISTGRF-DIN3136-ST-(ZN)-120X85MM

Art.-Nr. 0688401909
EAN 4048539630554

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zum Aufschrauben

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (A)

120 mm

Breite (B)

95 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen