Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kisméretű szemeteszsák Papír törlőkendőkhöz

Kisméretű szemeteszsák papír törlőkendőhöz
SZEMETES ZSÁK 65L

Cikksz. 0899800579
EAN 4048539265329

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül erős, lyukadásbiztos és rendkívüli mértékben szakadásálló szemeteszsákok vékonyabb kivitelben
  • A szemeteszsákok ideális helye a szaniter és vizes helyiségekben elhelyezett hálós hulladékgyűjtő kosarak

  • A gyorsnyitó fül segítségével egyszerűen szétnyitható, amely jelentősen megkönnyíti a használatát

  • Nagyfokú biztonság és hatékonyság a mindennapos használat során

  • A PE-LD fólia a hagyományos fóliákhoz képest jelentősen lyukadásbiztosabb és szakadásállóbb

  • A nagy teljesítményű fólia számos alkalmazási területen helyettesíti a vastagabb zsákokat, ezáltal csökkenti az anyagköltségeket

  • A fólia kisebb vastagságából adódó kisebb súly csökkenti a logisztikai költségeket és a CO2-kibocsátást
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

60 l

Anyagvastagság

15 µm

Szélesség

365 mm

Hosszúság

850 mm

Szín

Fehér

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Kivitel

Standard

Terméktömeg (darabonként)

12,720 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk