Kis vízmérték mágnessel
Kis méretű mágneses vízmérték
MÁGNESES VÍZMÉRTÉK-74X41X34
Cikksz. 0714644505
EAN 4050642402751
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerűen használható
Egy vízmérték vízszintes és függőleges mérésekhez
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Fém csövekre rögzíthető
Négyszögletes alumínium keret, két mart mérőfelület V-alakú hornyokkal és ritka földmágnessel
Mindig kéznél
Robusztus övcsíptetővel
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 74 mm |
Magasság (H) | 34 mm |
Szélesség (B) | 41 mm |
Mágnesek száma | 2 darab |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél | 1 fok |