Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kis szilárdságú felülettömítő anyag

Felülettömítő anyag, kis szilárdságú
FELÜLETTÖMÍTŐ ZÖLD 50 G

Cikksz. 0893573050

EAN 4045989343300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kis szilárdságú felülettömítő anyag

Cikksz. 0893573050
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
Peremek és felületek tömítéséhez 0,3 mm-es hézagméretek alatt. A szilárd tömítések helyettesítéséhez.

Kis szilárdságú


Könnyen kivehető



100%-os tömítés


Tökéletesen kitölti a hézagokat, így az ennek eredményeképpen létrejött kötés védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.



A harmonika flakon megkönnyíti a maradék termék kiürítését



Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes

Teljesítés igazolása
  • NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig
Megjegyzés

Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

Alkalmazási terület
  • NSF által regisztrált, S2 osztályú tömítőanyagok - nincs közvetlen érintkezés élelmiszerekkel

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Peremek és felületek tömítéséhez 0,3 mm-es hézagméretek alatt. A szilárd tömítések helyettesítéseként. A kis szilárdságú felülettömítő anyagot a gépkocsi-és haszongépjármű-gyártás, a fém- és szerszámgyártás, a hajóépítés, gépészet és motorépítés, elektromos és elektronikus szerelés, az élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és papíripar stb. területén való használatra tervezték.


Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol jó nedvesítésre van szükség, például bonyolult öntött részeken és sima felületeken.

Útmutató

A folyékony műanyag fémmel történő érintkezés során, oxigén jelenléte nélkül keményedik ki. Az érintkező felületeknek száraznak, továbbá por- és zsírmentesnek kell lenniük. Megfelelő mértékben nedvesítse be a ragasztandó felületeket, és azonnal illessze össze őket.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

50 g

Kémiai bázis

Dimetakril-sav észter

Kikeményedési/száradási feltétel

Oxigén kizárása és fémmel való érintkezés (réz- vagy vasionok)

Szín

Zöld fluoreszkáló

1. viszkozitás min./max. /1. feltételek

55000-80000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 6. orsó/2,5 ford./perc

2. viszkozitás min./max. /2. feltételek

15000-25000 mPas / 25 °C-on, Brookfield RVT, 6. orsó/20 ford./perc

Sűrűség/feltételek

1,05 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-1 előírásai szerint

Min./max. kezdeti szilárdság

15-30 perc

Min./max. működési szilárdság

3-6 ó

Min./max. végső szilárdság

6 ó-24 ó

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-55 eddig: 150 °C

Min. gyulladáspont

100 °C

Min. továbbforgató nyomaték

3 Nm

Továbbforgató nyomaték feltételei

DIN EN 15865

Min./max. nyomó-nyírószilárdság /feltételek

4-11 N/mm² / A ISO 10123 előírásaival összhangban

Min./max. húzószilárdság /feltételek

2-8 N/mm² / Az ASTM D-2095 előírásaival összhangban

Min./max. nyírószilárdság

2-4 N/mm²

Húzó-nyírószilárdság feltételei

Az ASTM D-950 előírásaival összhangban

Min. letörési nyomaték

8 Nm

Letörési nyomaték feltétel

DIN EN 15865

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / szobahőmérsékleten

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fémtisztító

FÉMTISZTÍTÓ-500ML

Speciális tisztítószer az anaerob ragasztási alkalmazásokkal – például csavar- és csapágyrögzítés, felület- és csőtömítés – kapcsolatos előtisztításhoz
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk