Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

Mini csiszolóanyagok kompakt filckorong
CSSZLT-NYLONSZÖVET-COMPACT-N.FINOM-D75

Cikksz. 0673217540

EAN 4052703996070

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kis csiszolóanyagok, mini kompakt filckorong

Cikksz. 0673217540
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
Gyorsváltó rögzítéssel

Csiszolószemcse: Szilícium-karbid



Nagyon hosszú élettartam összehasonlítva a hagyományos filckorongokkal.


Pénzt takarít meg



Nyitott, rugalmas és alkalmazkodó filcszerkezet


Ellenáll a kenődésnek, könnyen és biztonságosan használható és mérsékelten hajlamos eltömődésre egyenletes felülete miatt



Mentes a korrozív fémektől


Nem szennyezi az anyag felületét



Rugalmas felhasználás: 75 mm átmérőjű tárcsa 50 mm tárcsák számára alkalmas tartóval is használható


75 mm átmérőjű tárcsa függőlegesen és vízszintesen is használható



Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított) és rugalmas tengelyekhez.



76 mm átmérőjű tárcsák használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos csiszolókon egy M14-es tartóval.

Megjegyzés

Mérsékelje az felületi nyomást!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Öntött és precíziós alkatrészek finom csiszolásához és könnyű sorjátlanításhoz, élek lekerekítéséhez, díszítőfelületek létrehozásához, felületek előkészítéséhez polírozáshoz, tisztításhoz és fényesítéshez, pl. oxidált sárgaréz alkatrészek, kompozit anyagok tisztításához és epoxigyanta eltávolításához.



Megmunkálható anyagok:


Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.

Átmérő (Ø)

75 mm

Szín

Szürke

Kivitel

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Szemcseméret

400–600

Max. fordulatszám

15000 Ford/perc

Ajánlott fordulatszám

2500 Ford/perc

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (50MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

ADAPTER 6MM (76MM-ES TÁRCSÁKHOZ)

x 1 db
Befogó adapter mini csiszolókhoz

M14-ES MENET 76MM-ES TÁRCSÁHOZ

x 1 db
Polírpaszta

POLÍRPASZTA BARNA 100X35X17 MM

Mini polírozótárcsához
x 5 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk