Kis csiszolóanyagok, mini filckorong
Kis csiszolóanyag, mini filckorong
CSISZOLÓKRNG-NYLSZÖV-KÖZEPES-D50MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Durva, közepes és finom szemcseméretek: Alumínium-oxid
Nagyon finom szemcseméretek: Szilíciumkarbid
Nyitott, rugalmas korongszerkezet
- Minimális melegedés hideg csiszolás
- Minimális eltömődés a felületi porral
- Optimális illeszkedés a munkadarabhoz, egységes felületstruktúra
Mentes a korrózióra hajlamos fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Pneumatikus turbócsiszolókhoz (hajlított), hajlékony tengelyek
A 75 mm átmérőjű korongok használhatók 115 mm-es pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókon egy M14-es tartóval
Adatlapok(X)
- Felületek tisztítására, lemezelszíneződések, rozsda, szennyeződés és oxidrétegek eltávolítására, kisebb sorjázási munkákhoz, díszítőfelületek létrehozásához, hegesztések elsimításához túlzott anyageltávolítás nélkül, csiszolási barázdák, karcolások, bevonatok és felhólyagosodott bevonatok eltávolításához.
- Megmunkálható anyagok: Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
![]() | |
Átmérő (Ø) | 50 mm |
Szín | Vörösesbarna |
Kivitel | Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel |
Szemcseméret | Közepes, 180 |
Max. fordulatszám | 23000 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám | 20000 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!