Kipufogó hornyos anya, normál csavarkulcs méret DIN 14440 vörösrézzel erősen bevont acél
Kipufogó hornyos anya, DIN 14440
ANYA-HRNY-DIN14440-8-KL13-(C4L)-M8
Cikksz. 03652
EAN 4011231346474
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Vállátmérő (d1) | 12,5 mm |
Magasság (h1) | 8,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 13 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Rézzel bevont |
Kivitel | Normál kulcsnyílás |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |