Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kipp-Sicherheitsspanner mit Gurt und Flachhaken

Kipp-Sicherheitsspanner mit Gurt/Flachhaken
SPN-KIPPSIH-A2-GURT-FLACHHAKEN-132MM

Art.-Nr. 088050011

EAN 4024835848930

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kipp-Sicherheitsspanner mit Gurt und Flachhaken

Art.-Nr. 088050011

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

131 mm

Breite (B)

59 mm

Höhe (H)

22 mm

Lochabstand (A)

28 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen