Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kinyomópisztoly, WIT-Multi

Kinyomópisztoly, WIT-MULTI
KINYOMÓPISZTOLY WIT MULTI

Cikksz. 0891003105

EAN 4053479592466

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kinyomópisztoly, WIT-Multi

Cikksz. 0891003105
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
Gyakorlatilag az összes WIT kartus és szilikon kartus kinyomásához

Alkalmas 150 ml-es, 330 ml-es és 420 ml-es koaxiális kartusok, 300 ml-es csőfólia-kartusok, 385 ml-es, 440 mm-es és 585 ml-es egymás melletti kartusok és szilikon kartusok kinyomására



Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Üvegszál erősítésű műanyag

Injektált habarcshoz

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Kartusmérethez

Tömlőfólia (1:10) + 300 ml, Koaxiális (1:10) + 420 ml, Koaxiális (1:10) + 330 ml, Koaxiális (1:10) + 150 ml, Koaxiális (1:10) + 320 ml, Koaxiális (1:10) + 380 ml, Egymás melletti (1:3) + 440 ml, Egymás melletti (1:3) + 585 ml, Egymás melletti (1:3) + 385 ml

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

1426,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk