Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kinyomópisztoly, WIT

Kinyomópisztoly, WIT, 420 ml
KINYOMÓPISZTOLY-(420ML)-WIT-KARTUSHOZ

Cikksz. 08910380
EAN 4053479281988

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kinyomópisztoly, WIT

Cikksz. 08910380
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
380 ml-es, 410 ml-es és 420 ml-es WIT kartusokból történő adagolásra

A 380 ml-es, 410 ml-es és 420 ml-es koaxiális kartusok kinyomására alkalmas



Gyors, megbízható és tiszta alkalmazás



Kinyomópisztoly háza + nyomófogantyú + kartustartó: Üvegszál-erősítéses poliamid


  • Könnyű és nagyon stabil

  • Egyszerű kezelés és precíz munkavégzés

  • Tartós technológia


Kinyomópisztoly fogantyúja


A kifolyás elleni védelem és a kartus feszességének feloldása a kinyomópisztoly fogantyújával aktiválható



Beállítócsavar a mechanikus kopás ellensúlyozására


  • Megnöveli a kinyomópisztoly használhatóságát

  • Nincs kopás miatti teljesítménycsökkenés


Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml