Kinyomópisztoly, HandyMax
Kinyomópisztoly, HandyMax, 330 ml
KINYOMÓPISZTOLY-HANDYMAX-(310ML)
Cikksz. 0891007
EAN 4024835228602
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 150 ml-es, 320 ml-es és 330 ml-es koaxiális kartusok kinyomására alkalmas
Az alábbi vegyi injektáló habarcs keverékek nyomhatók ki:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag/acél |
Injektált habarcshoz | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300 |
Kartusmérethez | Koaxiális (1:10) + 330 ml, Koaxiális (1:10) + 150 ml, Koaxiális (1:10) + 320 ml |
Szín | Fekete, Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1124,000 g |