Kinvaro S-35 felnyíló fedlap vasalat Integrált és állítható csillapítással
Felnyíló fedlap vasalat, Kinvaro S-35
FLNYL-KINVARO-S35-KLT-STO-(4,0-14,0KG)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lehetővé teszi a koszorúprofilok és a felső világítás alkalmazását
- 3 méretben állítható fedlap: magasság, szélesség, dőlés: Közvetlen állítás: ±1,5 mm
- Gyors szerszámmentes szerelés
- Biztonságos tartás minden helyzetben 45°-os nyílásszög felett
Fedlap tartománya:
- Szélesség: 450-1200 mm
- Magasság: 420-750 mm
A fedéltömeg kiszámítása
Fedél szélessége x fedél magassága x fedél vastagsága x fajsúly1 + fogantyú tömege2 = a fedél tömege
1 Fajsúlyok: MDF anyag 0,85 kg/dm3, forgácslap 0,65 kg/dm3, lucfenyő/fenyő 0,45 kg/dm3
2 A rúdfogantyúk tömege 100 mm fogantyúszélességenként 0,1 kg lehet. Próbaszerelés elvégzését javasoljuk.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő min./max. szekrényszélességhez | 450-1200 mm |
Emelőszerkezet | C |
Legkisebb beépítési mélység | 240 mm |
Nyitási szög | 60 fok |