Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kímélő kalapács Halder SIMPLEX kímélő kalapács, 3002-es sorozat

Simplex kímélő kalapács, 3002 sorozat, Halder

Cikksz. 1971008320

EAN 4030618300045

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kímélő kalapács Halder SIMPLEX kímélő kalapács, 3002-es sorozat

Cikksz. 1971008320
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
Halder SIMPLEX kímélő kalapács, 3002-es sorozat, öntöttacél házzal és fa nyéllel, kompozitgumi

A 3002-es sorozatú SIMPLEX kímélő kalapács mindkét oldalon kompozitgumi kalapácsbetéttel van ellátva. Ez a közepesen kemény gumibetétes kivitel (3202-es sorozat) rendkívül népszerű termék. Nagyon kopásálló, jól csillapító és szagsemleges, és sokkal hosszabb élettartamú, mint a hagyományos gumikalapácsok.


Temperöntvényből készült ház integrált nyélvédő hüvellyel, amely nagy törésállóságot biztosít.


A kiváló minőségű, rezgéscsillapított, ergonomikus formájú fanyél a markolatrészen duplán festett, ezért szennyeződésálló.


Az okos SIMPLEX elvnek megfelelően minden alkatrész cserélhető és utólagosan felszerelhető.


Ez a változat D30 mm-től D80 mm-ig kapható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kertépítés/tereprendezés, burkolási munkák, szegélykövek lerakása, falazás/lépcsőrakás, kerítésépítés, állványozás, sátrak, panelházépítés, asztalosmunkák, karbantartási/javítási munkák

Ütőbetét átmérője (Ø)

30 mm

Hosszú fogantyú anyaga

Fa

Nyélhossz

260 mm

Hosszúság

300 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk