Kilincslemez, E TÍPUS
Ajtógomb, E típus, ovális rozettán
AJTÓGOMB-MATT
Cikksz. 0687282653
EAN 4057708383610
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kilincslemez és az alaprozetta biztonságosan csatlakoznak a lehető legjobb tartás érdekében
- Sokoldalú kombinációs lehetőségek és alacsony tárolási költségek, mivel minden cikk külön kapható
- Optimális kezelhetőség az eltolt kilincslemeznek köszönhetően
A négyszögletű csapokat külön kell megrendelni.
Fém ajtókra szereléshez szegecsanyákat és metrikus csavarokat ajánlunk. Fa ajtókhoz ASSY csavarok használhatók.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Lakóhelyiségekhez és közterületekhez (csöves keretű ajtók, profilajtók), műanyag vagy fém bejárati ajtókhoz és oldalsó bejárati ajtókhoz.
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Rozetta vastagság | 14 mm |
Felhasználható | Külső ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek |
Kivitel | Ovális rozetta fogantyú lemezzel |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Ajtókilincs, rögzített, Visszahúzó mechanizmus |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Furattávolság | 50 mm |
Rozettahossz | 74 mm |
Rozettaszélesség | 33 mm |
Fogantyú magasság rozettával/címkével | 75 mm |
Fogási magasság rozettával/címkével | 75 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |