Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kifúvó szivattyú furattisztításhoz

Kifúvó
FURATTISZTÍTÓ-PUMPA

Cikksz. 0903990001

EAN 4011231848152

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kifúvó szivattyú furattisztításhoz

Cikksz. 0903990001
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
  • MAC: kézi levegős tisztítás (furattisztítás kézi fúvóval)

  • Kifúvó csőátmérője: 9 mm
Megjegyzés

10 mm-es névleges furatátmérő esetén javasoljuk a „kifúvó szivattyú szűkítő” használatát (8 mm-re csökkenti a kifúvó cső átmérőjét).

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

415 mm

Térfogat

900 ml

Szín

Szürke

Átmérő

70 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Porelszívóharang

PORELSZÍVÓHARANG

Porszívóadapter a furatpor elszívásához fúrás vagy furattisztítás közben
M8 szűkítő adapter

SZŰKÍTŐ-FURATTISZTÍTÓ-PUMPÁHOZ

A kifúvócső átmérőjét (kifúvó szivattyú) 10 mm-ről 8 mm-re szűkíti
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk