Kicsi vízmérték, elektromos
Kis méretű elektromos vízmérték
KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-PLA-EL-MAGN-67X19X41
Cikksz. 0714644510
EAN 4050642403048
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon erősen tapad a fém felületeken
Rendkívül erős, ritka mágnesek
Kiváló leolvashatóság és hosszú élettartam
Akrilüveg szintmérő egység beépített, korróziómentes leolvasó gyűrűkkel
Nincs folyadék-elszíneződés, maximális pontosság hőfok ingadozások esetében
Fluoreszkáló szintmérő folyadék, nagymértékben ellenáll az UV-sugárzásnak
Alkalmazás standard vízmértékként
Csiszolt mérőfelület
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 67 mm |
Magasság (H) | 18 mm |
Szélesség (B) | 41 mm |
Mágnesek száma | 1 darab |
Mérési pontosság (hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/m |
Fok mérési pontosság fej feletti mérésnél (hosszúságegységre vetítve) | 1 mm/m |