Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kicsapatózsinór Duo Longo

Kicsapatózsinór, Duo
KICSAPATÓ-DUO-IRWIN-30M

Cikksz. 071370 071

EAN 4045989234097

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kicsapatózsinór Duo Longo

Cikksz. 071370 071
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
  • Műanyagból készült, 2 házzal és 2 fogantyúval

  • 30 m hosszú, 1,5 mm vastag pamutzsinór

  • Kifejezetten ácsok számára tervezve
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ház anyaga

Műanyag

Szín

Kék

Szélesség

140 mm

Hosszúság

200 mm

Zsinórvastagság

1,5 mm

Zsinórhossz

30 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk