Kiállítási stand építési ragasztószalag
Ragasztószalag
RAGASZTÓSZALAG-2OLD-50MMX25M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nincsenek ragasztóanyag maradványok
A ragasztószalag nyitott oldala lehetővé teszi a felületről történő maradványmentes eltávolítást (ajánlott tapadási időtartam: 2–3 hét).
A fedett oldal kiváló tapadása
A szilikonpapírral borított oldal tartós tapadást biztosít az építőiparban található összes felületen (pl. kő, fém, műanyag, üveg stb.).
Kézzel eltávolítható
A szalag gyorsan és egyszerűen felragasztható.
Lágyítószereket tartalmazó ragasztandó felületek és műanyagok esetén a lágyítók megváltoztathatják a ragasztóanyag-bevonatot. Ez hátrányosan befolyásolja a ragasztó erejét.
| Alapanyag asztal kétoldalas ragasztószalagokhoz | ||||||
| Multi Tack kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag, MULTI | Kétoldalas ragasztószalag, STRONG | Ragasztószalag szakkiállítások építéséhez | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polikarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilén (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilén (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Fém/fa | Alumínium (eloxált) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumínium (festett) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acél | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bükk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | ||||||
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Szőnyegek lefektetéséhez a kiállítási standokon. Egyéb alkalmazásokhoz, amelyeknél a leragasztandó anyagot később maradványok nélkül el kell távolítani.
A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek. A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni.
A nyitott (kevésbé tapadó) oldalt kell a kiállítóhely padlójához ragasztani. A lefektetendő szőnyeget a fedett (erősen tapadó) oldalra kell ráhelyezni. Ez biztosítja a szalag megfelelő tapadását a szőnyeghez; ezután a kiállítás végén a padlóról maradványok nélkül eltávolítható.
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | Cellulózgyapot szövet |
Szín | Fehér (hordozóanyag) |
Tekercsszélesség | 50 mm |
Tekercshossz | 25 m |
Vastagság | 340 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 50 °C |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Nyitott oldal ragasztóerő (hosszúságegységre vetítve) | 12 N/mm |
Fedett oldal ragasztóerő (hosszúságegységre vetítve) | 22 N/mm |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom |