Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kfz-Feinschleifscheibe Diamant

Feinschleifscheibe Diamant
TSPAP-SG-DIAMANT-1000-D75MM

Art.-Nr. 0587501100

EAN 4045989427628

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kfz-Feinschleifscheibe Diamant

Art.-Nr. 0587501100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifen von kratzfesten Lacksystemen. Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.

Deutlich kürzere Schleif- und Polierzeiten


Hervorragende Abtragsleistung bei einer bis zu 40-mal höheren Schleifleistung.



Vollflächige Absaugung


Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.



Druckausgleichend, speicherfähig und durchlässig


Die Homogenität des Schaumstoffes garantiert eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe des Wassers.



Sicheres Arbeiten


Der Schaumstoff verhindert einen punktuellen Druck auf der Oberfläche -> Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Härteste Materialien wie z.B. kratzfeste Lacke, Verbundwerkstoffe und Mineralwerkstoffe

Anleitung

Ideal für Nass- und Trockenschliff

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

75 mm

Körnung

1000

Schliffbild

1000

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Diamant

Unterlage Schaum-/Gittergewebe
Bindung Kunstharz
Korn Diamant
Streuung Sonderverfahren
Farbe Kornseite Gelb (Gold)
Verfügbare Körnung 1000
Formen Scheiben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen