Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kéziszerszámrendszer készlet, vegyes, 75 év 65 részes

Vegyes szerszámkészlet, 8.4.1, 75 év, 65 db-os
VEGYES-KLT-75ÉVES-KIADÁS-8.4.1-65DB

Cikksz. 096590575
EAN 4062856248667

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kompatibilis az ORSY rendszer összes termékével


Egységes rácsméret



Stílusos karbonbevonat


A betét kiváló minőségű műanyagból és stílusos karbonbevonattal készült a megnövelt robusztusság, stabilitás, valamint az egyszerű tisztítás érdekében



Találja meg a megfelelő szerszámokat gyorsan és könnyedén


A szerszámméret fel van tüntetve a betéten.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas az ORSY rendszerekhez (pl. rendszerkofferekhez, műhelykocsikhoz, ORSY®BULL dobozokhoz és ORSY polcokhoz)

Darabszám a készletben

67 darab

Szivacstálca mérete

8.4.1

Szélesség x magasság x mélység

463 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

A következővel kompatibilis

Basic 8.4, Basic 8.8

Tartalmaz: Kéziszerszámrendszer készlet, vegyes, 75 év 65 részes:
1 x
Csavarhúzó, 1/4 colos gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

CSAVARHÚZÓ 1/4

Leírás: Hatszög szár hatlapú támasszal és fényesre nikkelezett fejjel
Mennyiség: 1 x
1 x
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes

BIT-MIX-RW/PH/PZ/TX/HL/SL-33DB

Leírás:
33
Széles választék RW, PH, PZ, TX, hatszög és hornyolt bitekkel cserélhető bitrudakban, bittartóval. Az ORSY® rendszerdobozban kapható
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os racsnis kar forgótárcsás átkapcsolással

RACSNIS-KAR-1/2-72FOGAS-L250MM

Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW10

Leírás:
10 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW13

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 13 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW14

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 14 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW16

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 16 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW17

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 17 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW18

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 18 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW19

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 19 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW20

Leírás:
Hosszúság: 36 mm; 20 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW22

Leírás:
Hosszúság: 38 mm; 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW24

Leírás:
Hosszúság: 38 mm; 24 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os dugókulcsbetét metrikus, hatlapú, rövid

DUGÓKULCS-1/2-RÖVID-HEX-SW27

Leírás:
Hosszúság: 44 mm; 27 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/2-L125MM

Leírás:
125 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os hosszabbító

HOSSZABBÍTÓ-1/2-L250MM

Leírás:
250 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
1/2-os kardáncsukló

KARDÁNCSUKLÓ-1/2-L70MM

Leírás:
70 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Erő-oldalvágó DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALVÁGÓ-ZEBRA-L160MM

Leírás:
160 mm
Rugóacél, kemény és lágy huzalok vágásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM

Leírás:
180 mm
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-250MM

Leírás:
250 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

RACSNIS-KULCS(8/10-12/13MM)

Leírás:
8 x 10 mm, 12 x 13 mm
Egyenes alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
4 az 1-ben metrikus racsnis kettős csillagkulcs POWERDRIV® behajtással

RACSNIS-KULCS(16/17-18/19MM)

Leírás:
16 x 17 mm, 18 x 19 mm
Egyenes alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-20CM

Leírás:
Hosszúság: 20 cm
Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs készlet, belső kulcsnyílású 9 részes

GÖMBF.IMBUSZKULCS KSZL.9 DB.

Leírás:
9 darab
Gömbfejű, extra hosszú, csúszkás műanyag tartóban
Mennyiség: 1 x
Átlátszó egypólusú feszültségvizsgáló készülék állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral
1 x
Átlátszó egypólusú feszültségvizsgáló készülék állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral

FÁZISCERUZA-VDE-1P-(150-250V AC)-0680-6

Mennyiség: 1 x
1 x
Ácsceruza

ÁCSCERUZA

Leírás: Lapos ceruzabéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Colstok üvegszálas megerősítésű

COLSTOK-ÜVEGSZÁLAS-2M

Leírás: Kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű nejlonból készült mérőléc a pontos mérések és nagy teherbírás érdekében
Mennyiség: 1 x
1 x
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Leírás:
18 mm
A kiváló minőségű, kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően különösen csúszásmentes és ergonomikus kialakítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-300G

Leírás:
Kalapácssúly: 300 g
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x