Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézikefe Vízcsatorna, adapterrel

Kézikefe vízcsatornával
MOSÓKEFE 47X287MM

Cikksz. 0891350204
EAN 4038898454274

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mosókefe ergonomikus, kényelmes nyéllel és vízcsatornával, mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához.
  • Vízcsatorna optimális vízeloszlást biztosít

  • Az átlósan elrendezett sörték minden területet elérnek

  • Hasított végű szállak, így a kefe sok vizet képes felszívni

  • Festékkímélő tisztítás, a hasított végű, lágy sörtéknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PP – Polipropilén

Sörte anyaga

Polibutilén-tereftalát - PBT

Szín

Piros, Zöld

Hosszúság

287 mm

Szélesség

47 mm

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Kivitel

Vízátfolyóval és adapterrel

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 5 L

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 1 db
Gyors szélvédőtisztító

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Intenzív felni tisztító Minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító Minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L

x 1 db