Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézikefe

Kézi kefe ergonomikus nyéllel
KÉZIKEFE

Cikksz. 0891350102

EAN 4011231824972

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézikefe

Cikksz. 0891350102
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
Autós mosókefe kényelmes nyéllel és mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához
  • Az átlósan elrendezett sörték minden területet elérnek

  • Hasított végű szállak, így a kefe sok vizet képes felszívni

  • Festékkímélő tisztítás, a hasított végű, lágy sörtéknek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Autós mosókefe kényelmes nyéllel és mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához.

Útmutató

Az átlós elrendezésű sörtéknek köszönhetően a keréktárcsa minden szennyezett területe elérhető a jó tisztítási eredmények érdekében. A hasított végű sörték nagy mennyiségű vizet képesek felszívni, míg a puha anyaguk biztosítja, hogy a tisztítás során a fényezés nem sérül.

Szín

Piros, Fekete

Anyag

PP – Polipropilén

Sörte anyaga

Polibutilén-tereftalát - PBT

Hosszúság

320 mm

Szélesség

115 mm

Magasság

107 mm

Bütykök hossza

40 mm

Kivitel

Ergonomikus fogantyúval

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Gyors szélvédőtisztító

NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 5 L

Nagy koncentrátumú szélvédőtisztító 1:100 arányban
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L