Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézikaros hordószivattyú

Kézikaros hordószivattyú, műanyag
KÉZI PUMPA

Cikksz. 0891621

EAN 4011231825726

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézikaros hordószivattyú

Cikksz. 0891621
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
Önszívó, robusztus polipropilén kézikaros szivattyú Viton tömítésekkel
  • Rögzítőgyűrű a biztonságos tartásért

  • 2"-os hordócsatlakozó

  • Teleszkópos szivattyúcső 60 literes és 200 literes hordókhoz; 500–900 mm között változtatható

  • Áramlási sebesség kb. 300 ml/löket
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas SAE 40-ig terjedő olajok, motorolaj, dízelolaj, hidraulikaolaj, sebességváltó olaj, AdBlue, hűtőfagyálló, szélvédő-fagyálló és víz áttöltésére.

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Piros

Min. csőhossz

500 mm

Max. csőhossz

900 mm

Csatlakozómenet

2

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter műanyag hordókhoz

ADAPTER AZ ADAGOLÓ PUMPÁHOZ

2 colos durva Mauser menettel
x 1 db
Adapter műanyag kannákhoz

ADAPTERMÜA-KANNÁHOZ-SÁRGA

Külső menettel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Acél gyűjtőtálca veszélyes anyagokhoz

OLAJLEERESZTŐ-EDÉNY-(A2K)-200LTR

Kis méretű tárolók és ömlesztett áru biztonságos, helytakarékos tárolásához