Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézifűrészlap

Kézifűrészlap lombfűrészhez
FŰRÉSZLAP HSS Z22 300X25X0.8MM

Cikksz. 060330025

EAN 4011231498296

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézifűrészlap

Cikksz. 060330025
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
Kétoldalú fűrészlap gyorsacélból
  • Hosszú élettartam kemény, erősen ötvözött és rozsdamentes acél esetén is
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúsági egységre jutó fogak száma

22 darab/hüvelyk

Hosszúság (L)

300 mm

Szélesség (B)

25 mm

Vastagság (H)

0,6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk