Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi tűzőgép, HT 53 Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz

Kézi tűzőgép, HT 53
KÉZI KAPCSOZÓ HT 53

Cikksz. 0714853

EAN 4024835060127

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi tűzőgép, HT 53 Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz

Cikksz. 0714853
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
Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz
  • Kényelmes kezelhetőség

  • Visszaütésmentes

  • Nagy tárolókapacitás: 156 kapocs

  • Egyszerű töltés

  • Magas üzembiztonság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szövet, karton, műanyag, bőr, tömítőcsíkok stb. tűzésére

Tűzési hossz

4, 6, 8, 10

Min./max. a következő tűzési hosszhoz:

4-10 mm

Tárkapacitás

156 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez

KAPOCS-TACKER-10MM

Közönséges acél
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez

TŰZŐGÉPKAPOCS-HT53-6MM

Közönséges acél
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez

TŰZŐGÉPKAPOCS-HT53-8MM

Közönséges acél
x 5000 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk