Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi tűzőgép, HT 34

Kézi kapcsozó, HT 34
KÉZI KAPCSOZÓ HT 34

Cikksz. 0714834

EAN 4024835060103

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi tűzőgép, HT 34

Cikksz. 0714834
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
Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
  • Állítható ütőerő (max. és min.)

  • Visszaütésmentes

  • Nagy tárolókapacitás: 84 kapocs

  • Gyors töltés

  • Magas üzembiztonság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puha anyagok kemény anyagokra kapcsozásához alkalmas. Pl.: plafon burkolatok, szigetelőanyagok, műanyag fóliák, padlószőnyegek, szövetbevonatok rögzítésére, minden fa fajtára

Tűzési hossz

6, 8, 10, 12, 14

Min./max. a következő tűzési hosszhoz:

6-14 mm

Tárkapacitás

84 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

TŰZŐKAPOCS 11X6X1,25MM

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

KAPOCS 11x8

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

KAPOCS 11x10

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

KAPOCS

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

TŰZŐKAPOCS

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db