Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi targonca hajlított csővázzal

Kézi targonca hajlított csővázzal
SZÁLLÍTÓKOCSI-300X225MM

Cikksz. 0962400105

EAN 4048539431663

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi targonca hajlított csővázzal

Cikksz. 0962400105
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
Könnyű és nehéz tárgyak egyszerű szállításához
  • Tartósan hegesztett acélkonstrukció

  • Acélcső, átmérő 26,9 x 1,75 mm

  • 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez

  • Műanyag kerékabroncsokkal és görgőscsapágyakkal

  • A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lapátszélesség

300 mm

Lapátmélység

225 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Teherbírás

250 kg

Kerékátmérő

250 mm

Kerékszélesség

60 mm

Kerék anyaga

Tömörgumi

Magasság

1300 mm

Fogantyúmagasság

1140 mm

Szélesség

530 mm

Mélység

600 mm

Csőfalvastagság

1,75 mm

Csőátmérő

26,9 mm

Talicska teknő anyaga

Acéllemez

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk