Kézi targonca
Kézi targonca
SZÁLLÍTÓKOCSI-EGYSZERŰ-300X225MM
Cikksz. 0962400103
EAN 4048539432905
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, ∅ 26,9 x 1,75 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez
- Műanyag kerékabroncsokkal és görgőscsapágyakkal
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
Adatlapok(X)
Lapátszélesség | 300 mm |
Lapátmélység | 225 mm |
Lapát vastagsága | 4 mm |
Teherbírás | 200 kg |
Kerékátmérő | 250 mm |
Kerékszélesség | 60 mm |
Kerék anyaga | Tömörgumi |
Magasság | 1200 mm |
Fogantyúmagasság | 1200 mm |
Szélesség | 530 mm |
Mélység | 510 mm |
Csőfalvastagság | 1,75 mm |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Talicska teknő anyaga | Acéllemez |