Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel
Vakszegecselő szerszám elforgatható fejjel
KÉZI SZEGECSHÚZÓ ELFORGATHATÓ FEJJEL
Cikksz. 094916
EAN 4011231867719
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szerszámládával kiegészítve
360º-ban elforgatható fej
Tartalma:
- Kézi szegecsfogó
- Menetes tüske pofával szegecsanyákhoz
M3, M4 és M5
- Befogótokmány az alábbi szegecsátmérőkkel:
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm és 4,0 mm
- Adapter készlet üreges anyagok számára megfelelő dübelhez
- Beszerelő kulcs
Adatlapok(X)
Az alábbiak megmunkálásához:
- 2,4 mm – 4 mm méretű popszegecsek
- M3 – M5 méretű szegecsanyák
Min./max. szegecsátmérő | 2,4-4,0 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Fekete |
Tömeg | 1950 g |
Bevonat | Lakkozott |

CNVRNSET-F.CAVDWL