Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kézi szegecsfogó

Vakszegecselő szerszám
POPSZEGECSFOGÓ UNIV.2,4-5,0

Cikksz. 094915
EAN 4011231867696

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kézi szegecsfogó

Cikksz. 094915
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
∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
  • Súly: 590 g

  • Teljes hosszúság: 260 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. szegecsátmérő

2,4-4 mm

Anyag

Acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szorítópofák Kézi szegecselőhöz

TARTALÉKPOFA

x 1 db
Befogópofa Kézi szegecselőhöz

FEJ-KÉZI-SZEGECSELŐHÖZ-2,4

x 1 db
Befogópofa Kézi szegecselőhöz

BEFOGÓ 3,0-3,2

x 1 db
Befogópofa Kézi szegecselőhöz

POPSZEG.BETÉT

x 1 db
Befogópofa Kézi szegecselőhöz

BEFOGÓ 5,0